曜日別特売
BKHZ-0600 火造りバシ 盛光 19718995

火造りバシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1丁全長(mm)600トラスコ品番123-8746注文コード19718995品番BKHZ-0600
参考基準価格(税別)¥11,640販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。

トラスコ品番123-8746材質炭素鋼(SS400)厚さ(mm)口先:5全長(mm)600タイプ平型口先長(mm)80口幅(mm)20危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする