盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 車用キリバシ/ツカミバシ
火造りバシ 角型
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19719020
品番
BKHZ-2300
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
火造り作業の角棒のつかみに最適です。
トラスコ品番
123-8797
材質
炭素鋼(SS400)
全長(mm)
300
タイプ
角型
口先長(mm)
45
口幅(mm)
20
危険物の類別
非危険物