PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の バルブ関連部品
ボールバルブ ストレート 10シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19719108
品番
BVC01-3
参考基準価格(税別)
¥1,045
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
機器への空気圧入力を開閉します。
レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。
トラスコ品番
818-1103
材質
樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR
接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
3
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材