PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の バルブ関連部品
ボールバルブ エルボ 10シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19719117
品番
BVLC01-3
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
機器への空気圧入力を開閉します。
レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
トラスコ品番
818-1108
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.7
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
3
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材