岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
折りたたみコンテナ”CB型”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19719187
品番
CB-S41A
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
折りたたみ時も積み重ねが可能です。
空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3〜1/4)。
折りたたみコンテナ50シリーズ。
適合フタ
CB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、
CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
用途
商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番
868-6868
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色
イエロー
容量(L)
42
出荷単位
10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×272
最大積載荷重(kg)
15
折たたみ時の高さ(mm)
86
適合カード差し
RB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ
折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
492×334×252