Minimo
Minimoの 研削砥石
Minimoの オフセット砥石
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
19719361
品番
DB1243
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番
852-6851
軸径(Φmm)
2.34
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
WA ミディアム#320
全長(mm)
50.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
8
砥粒
WA