研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 19719379 品番 DB1253
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

トラスコ品番852-6854 軸径(Φmm)2.34 形状円柱 幅(mm)20 粒度WA ミディアム#320 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)10 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする