曜日別特売
LDGF40T-N-14-20P 直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当 IRIS 19719966

 

LDGF40T-N-14-20P 直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当 IRIS 19719966
LDGF40T-N-14-20P 直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当 IRIS 19719966

直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当

商品レビューを投稿する
返品不可車上渡し
消費電力(W)100V:13.8、200V:14.1
内容量1本注文コード19719966品番LDGF40T-N-14-20P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。
1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。
軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。
不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。

用途
不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
仕様40W形(32W形)相当トラスコ品番820-2980材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮消費電力(W)100V:13.8、200V:14.1定格電圧(V)100~242口金G13温度(℃)動作環境:5~35全光束(Lm)2000定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7光源色昼白色相当明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)(100V)0.37、(200V)0.38
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする