※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 白色相当

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19720000 品番LDGF40T-W-17-25P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。
1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。
軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。
不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。

用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。 トラスコ品番833-8917 材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮 消費電力(W)100V:16.8、200V:17.1 定格電圧(V)100〜242 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 光源色白色相当 明るさ(Lm)2500 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)(100V)0.45、(200V)0.46
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする