島津製作所
島津製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
島津製作所の ガス分析
島津製作所の ガス分析その他関連用品
水分計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19720079
品番
MOC63U
参考基準価格(税別)
¥249,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
試料を入れ、ヒーターカバーを閉めるだけで測定が開始され自動で停止します。
USBコネクタを標準装備、PCとの接続が簡単で経時変化をパソコンに出力できます。
用途
試料の水分測定。
トラスコ品番
756-9831
セット内容
試料皿アルミ製3枚、アルミ皿使い捨て用50枚入、試料ハンドラ、皿受け
材質
【ヒータ部分】プラスチック、ステンレス【天びん部分】プラスチック、ダイキャスト、ステンレス
幅(mm)
約202
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
157
奥行(mm)
336
電源(V)
AC100〜120
試料質量(g)
0.02〜60
最小表示(%)
【水分率】0.01
注意
※指定の電源・電圧環境での使用
※停電後は電源を入れ直す
※危険な試料測定は厳禁
※測定中および測定直後は一部部分が高温になります。