定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)4
コンデンサ容量(F)(公称値)680p
仕様-
質量(g)300(max)
タイプ標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ
シリーズNAC
使用温度(℃)-40〜85
漏洩電流(125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40〜85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)
保存湿度(%RH)20〜95(結露なし)
漏洩電流(mA)-