八興
八興の キッチン・調理用品
八興の 計量ツール・はかり・温度計
八興の 計量カップ・水ます
柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(mm)
19
注文コード
19720429
品番
PDB-19
参考基準価格(税別)
¥231,706
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
トラスコ品番
273-0201
材質
内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0〜1
最小曲げ半径(mm)
135
適合流体
次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
外径(mm)
26
内径(mm)
19