※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
平歯車(N8級・汎用タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19721208
品番
SS5-55
参考基準価格(税別)
¥53,440
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
127-7739
材質
S45C
形状
S2
歯数
55
全長(mm)
71
歯幅(mm)
50
モジュール
5
歯先円直径(mm)
Φ285
基準円直径(Φmm)
275
穴径(mm)
Φ30
径(mm)
ボス:130
ボス長さ(mm)
21
注意
※1個の販売でありセット販売ではございません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。