※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
19721391
品番
CS-0818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番
157-4193
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
18
寸法d(mm)
M8
ねじ長さ(mm)
18
対辺寸法(mm)
【六角穴】6
深さ(mm)
【六角穴】4
頭部径(Φmm)
13
首下長(mm)
18
頭部高さ(mm)
8
強度区分
12.9