※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30注文コード19722577品番CDVM5B40-30-12G-H7BLS
参考基準価格(税別)¥22,420販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・電磁弁電圧など165種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付