GTS-12W-ST-F1 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 19722766

 

GTS-12W-ST-F1 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 19722766
GTS-12W-ST-F1 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 19722766
GTS-12W-ST-F1 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 19722766

薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可車上渡し19日以内出荷とは
内容量1台仕様付属ファン_型番:山洋電気 109S005注文コード19722766品番GTS-12W-ST-F1
参考基準価格(税別)¥65,275販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
塩害対策仕様です。
沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。
背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。仕様付属ファン_型番:山洋電気 109S005トラスコ品番160-5974材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)形状1連幅(mm)160厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付ピッチ(mm)140×140(6×4)(縦×横)奥行(mm)77電圧(V)ファン:AC100取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8最大風量(m3/min)0.47/0.54縦(mm)160横(mm)160ナット皿ばねナット:M6パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)前面開口部面積(cm2)60
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする