ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19722915
品番
BBS-621-50RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
161-0856
材質
黄銅(C3771)
寸法(mm)
面間:102
全長(mm)
102
高さ(mm)
75
使用温度範囲(℃)
-10〜120(不凍
呼び径(mm)
60.5
呼び径(B)
2
接続
RC×RC
呼び径(A)
50
最高許容圧力(MPa)
1.96
適合流体
水・油・ガス等
内径(mm)
32
ハンドル長D(mm)
150
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材