HBS-47-50RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 19722976 HBS-47-50RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 19722976 HBS-47-50RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 19722976 HBS-47-50RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 19722976 HBS-47-50RC 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 19722976

禁油処理ボールバルブ(黄銅)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19722976 品番 HBS-47-50RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番161-0880 材質黄銅(C3771) 寸法(mm)面間:132 全長(mm)132 高さ(mm)88 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 呼び径(mm)60.5 呼び径(B)2 接続RC×RC 呼び径(A)50 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 内径(mm)50 ハンドル長D(mm)150
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする