MFS-31-182-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFS-31-182-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723405
MFS-31-182-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723405
MFS-31-182-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723405
MFS-31-182-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723405

毛氈風フエルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻幅(mm)1820朱赤注文コード19723405品番MFS-31-182-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

従来の毛氈が持つ風合い、質感を再現したもので、あらゆるシーンで使用できます。

用途お茶席・舞台・廊下・装飾や社寺などの常備品として。適合防炎適合品トラスコ品番195-4364材質ポリエステル100%幅(mm)1820厚さ(mm)3.5朱赤長さ(m)30防炎性能試験番号EO-060284
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする