MFS-32-91-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFS-32-91-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723421
MFS-32-91-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723421
MFS-32-91-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723421
MFS-32-91-30 毛氈風フエルト ワタナベ工業 19723421

毛氈風フエルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻幅(mm)910注文コード19723421品番MFS-32-91-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

従来の毛氈が持つ風合い、質感を再現したもので、あらゆるシーンで使用できます。

用途お茶席・舞台・廊下・装飾や社寺などの常備品として。適合防炎適合品トラスコ品番195-4365材質ポリエステル100%幅(mm)910厚さ(mm)3.5長さ(m)30防炎性能試験番号EO-060284
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする