ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
19724446
品番
255G-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
引き出しやすく、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
外壁塗装時のマスキング作業に適しております。
優れた直線性です。
仕上がりがキレイです。
用途
外壁塗装用マスキングに。
コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。
トラスコ品番
363-8284
材質
【基材】和紙【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.089
色
黄緑
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
1.35
引張強度(N/10mm)
33