※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10G-HN 50A 給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN 大和バルブ 19724760 10G-HN 50A 給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN 大和バルブ 19724760 10G-HN 50A 給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN 大和バルブ 19724760

給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19724760 品番 10G-HN 50A
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。

用途給湯用。 トラスコ品番356-5438 材質青銅(CAC406) 全長(mm)100 高さ(mm)303 呼び径(B)2 呼び径(A)50 最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水) ハンドル径D(Φmm)110 クラス10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする