※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 車用キリバシ/ツカミバシ
火造りバシ 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19724796
品番
BKHZ-2540
参考基準価格(税別)
¥11,580
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
火造り作業の角棒のつかみに最適です。
トラスコ品番
537-2813
材質
炭素鋼(SS400)
厚さ(mm)
口先:5
全長(mm)
540
タイプ
角型
口先長(mm)
75
口幅(mm)
20
危険物の類別
非危険物