曜日別特売
MRV3-10-D レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO 19725505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRV3-10-D レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO 19725505
MRV3-10-D レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO 19725505

レギュレータ(角型圧力計付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8注文コード19725505品番MRV3-10-D
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

空気を安定した圧力に調整します。

付属品角型圧力計トラスコ品番521-4051接続口径Rc3/8全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする