画像準備中

エライサプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 19728188 品番 3802-096
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。
バックグラウンドは低く均一に抑えられています。
独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。
製造工程においてタンパク質吸着能力を高める特殊表面処理を施してあります。放射線滅菌済。

ウェル数96 底形状丸底 穴容量(mL)0.35 穴径(Φmm)6.9 規格96孔、丸底、蓋無 深さ(mm)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする