Minimo
Minimoの ディスク研磨材
Minimoの 研磨ディスク
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19728506
品番
BC1416
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7256
軸径(Φmm)
2.34
形状
スパイラルカット
全長(mm)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
刃長(mm)
4
刃径(Φmm)
4
外径(Φmm)
4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。