ニッサチェイン
ニッサチェインの 鉄骨建築用金物
鉄クローム マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19728558
品番
IM116-CR
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
126-4498
材質
鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)
色
クローム
全長(m)
30
参考使用荷重(kg)
25
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.245
内長P(mm)
8
内幅W(mm)
4.2
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。