メイン画像

旋削用丸剣バイト 旧形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19729066 品番 TTB11-11-OLD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。

トラスコ品番815-9267 適合機種旋盤 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4) 幅(mm)38 全長(mm)300 高さ(mm)38 JIS規格11形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする