メイン画像
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の ホルダ
カムス(旧:高周波精密)の ホルダ本体
カムス(旧:高周波精密)の 突っ切り・溝入れ用
旋削用丸剣バイト 旧形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19729091
品番
TTB11-4-OLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
トラスコ品番
815-9269
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
幅(mm)
19
全長(mm)
180
高さ(mm)
25
JIS規格
11形