※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR21X125 高たわみ用強力ばね 東発 19730545 TR21X125 高たわみ用強力ばね 東発 19730545

高たわみ用強力ばね

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19730545 品番 TR21X125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
トラスコ品番160-4420 材質ばね用シリコンクロム鋼 アイボリー 使用温度範囲(℃)-30〜80未満 最大荷重(N)205.9 ばね定数(N/mm)3.31 自由長(mm)125 最大たわみ(mm)62.5 外径(mm)21 内径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする