安心米 15袋入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプドライカレー 注文コード19738471 品番00288579
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,262
販売価格(税別)
5,798
この商品はタイプ7種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。

付属品スプーン 幅(mm)310 高さ(mm)155 タイプドライカレー 奥行(mm)190 内容量(g)100(1袋あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする