アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米 15袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
山菜おこわ
注文コード
19738480
品番
00288580
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,262
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品
スプーン
幅(mm)
310
高さ(mm)
155
タイプ
山菜おこわ
奥行(mm)
190
内容量(g)
100(1袋あたり)