アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米クイック 50食入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
五目ご飯
注文コード
19738796
品番
00332219
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
お湯を注いで5分でできあがり!
軽くて、やさしい食感の時短ごはん。
水でも30分でできあがります。
付属品
スプーン
幅(mm)
420
高さ(mm)
180
タイプ
五目ご飯
奥行(mm)
305
内容量(g)
調理前:70(1食あたり)、調理後:220(1食あたり)