ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒 わかめご飯 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
19739968
品番
00289690
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥377
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ちょうどいい塩加減
わかめの具が個包装となっており、ご飯とわかめスープという食べ方もできます。
付属品
スプーン
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
奥行(mm)
86
内容量(g)
調理前:100、調理後:260
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
※わかめの製造工程において、えび、かに、小麦、そば、乳、ごま、さけ、大豆、ゼラチンを含む商品を製造しております。