※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付砥石 軸径6mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
19739974
品番
G6546
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
粒度
#100
適合材
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材
形状
砲弾型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
47000
用途
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
砥材
GC
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
J
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。