ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒 20袋入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19740230
品番
00270590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボリュームたっぷり!人気のキーマカレー&ビーフカレー
キーマカレー:にんじんたっぷり!辛いのが苦手な方もおいしく食べられるやさしい甘さ
ビーフカレー:スパイスが効いたカレー好きも納得な中辛ドライカレー
セット内容
アルファ化米/レトルトスープ/スプーン(個包装)セット内容は変更になる場合がございます。
幅(mm)
370
高さ(mm)
250
タイプ
ビーフカレー
奥行(mm)
310
内容量(g)
260
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19740230
00270590
53277657
52001
米々軒(マイマイケン)ビーフカレー
ヤギショー
1箱(20個)
¥
13,980
税込
¥
15,098
注文コードが変更になりました