00288654 HOZONHOZON おいしいごはん 25食入 横浜岡田屋 19740397

HOZONHOZON おいしいごはん 25食入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ和風鯛ごはん注文コード19740397品番00288654
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,938
販売価格(税別)
11,980

見た目も楽しい HOZONHOZONシリーズ
ISO22000取得工場で、徹底した管理下のもと製造しています。
水が不足する災害時にも開封してすぐにお召し上がり頂けます。
和風鯛ごはん:鯛フレークと野菜、きのこを加え鯛出汁をベースに。
和風ちりめんごはん:野菜やきのこ、ちりめんの食感が楽しめます。
洋風トマトごはん:マッシュルームやソテーオニオン等とニンニクを加え香辛料をきかせています。
海鮮カレーごはん:帆立、玉ねぎ、人参を加えた魚醤等を隠し味に優しい味わい。
海の幸ごはん:魚醤等を隠し味に海藻の美味しさを追及しました。
野菜ごはん:自社謹製昆布エキス、ホタテブイヨン等で旨味満点。
五目ごはん:国産発芽玄米に野菜とこんにゃく、昆布エキスと魚醤等で美味しく。

付属品商品下部にスプーン幅(mm)325高さ(mm)170タイプ和風鯛ごはん奥行(mm)305内容量(g)280(1食あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする