曜日別特売
00298847 常温長期賞味期限食品 単品 ロングライフフーズ 19740571

常温長期賞味期限食品 単品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個タイプ玄米トマトリゾット注文コード19740571品番00298847
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
549

食感と風味にこだわった、贅沢な保存食
調理不要でいつでも素早くおいしく召し上がれます。
やわらか玄米炊き込みご飯:具材のうまみが引き立った本格的な炊き込みご飯です。
玄米トマトリゾット:トマトの程よい酸味がアクセントのトマトリゾットです。

幅(mm)138高さ(mm)198タイプ玄米トマトリゾット奥行(mm)20内容量(g)230
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする