レトルトおかゆ 白がゆ 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19741675 品番00302553
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥323
販売価格(税別)
299

水も食器も調理も不要!便利なレトルトパウチのおかゆ
温めずに開けてすぐ食べられます。国産米100%使用。
ユニバーサルデザインフード[舌でつぶせる]に相当。
特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)150 高さ(mm)150 奥行(mm)76 内容量(g)200
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする