曜日別特売
00299462 尾西のひだまりパン 単品 尾西食品 19745139

尾西のひだまりパン 単品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋タイププレーン注文コード19745139品番00299462
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥355
販売価格(税別)
329

しっとり食感の、ひだまりパン
幅広い年齢のお客様に食べていただける3つの味。
環境に優しいパッケージで長期保存可能。
リニューアルでしっとり本格食感がさらに楽しめます!
プレーン:ミルク風味の本格パンを長期保存で実現しました!
メープル:香り高く、コクが味わえるメープル風味の本格パンを長期保存で実現しました!
チョコ:チョコ風味の本格パンを長期保存で実現しました!

幅(mm)170高さ(mm)215タイププレーン奥行(mm)35内容量(g)70
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする