コーセル
単相ノイズフィルタ ESCシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
定格電流(A)
16
3
6
10
16
形状
カバー付き/DINレール直付き
カバー付き
カバー付き/DINレール直付き
コンデンサ容量(F)
(公称値)3300p
(公称値)1000p
(公称値)2200p
(公称値)3300p
(公称値)680p
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19745724
品番
ESC-16-332-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シリーズ
ESC
定格電流(A)
16
コンデンサ容量(F)
(公称値)3300p
形状
カバー付き/DINレール直付き
端子形状
スクリューレス端子台
定格電圧(V)
AC 1Φ 250 / DC250