※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19746539
品番
LVS-62A-5PSQJ-MS
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き
材質
アルミ合金
寸法(mm)
角芯:7
タイプ
角座(セパレート)
仕上
塗装シルバー
適合扉厚(mm)
33〜40
表面仕上げ
塗装仕上
バックセット(mm)
51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。