T4070 ダイヤコーティングツイストドリル リューター(日本精密機械工作) 19747218

ダイヤコーティングツイストドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19747218 品番T4070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,630
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

超硬母材にダイヤモンドをコーティングし耐磨耗性を上げたマイクロドリルです。
高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660など高精度のマシンを使用しますとより効率よく穴あけが出来ます。

全長(mm)38 用途ジルコニアやアルミナなどのセラミック焼製品への小径穴あけに 材質超硬 軸径(Φmm)3 刃長(mm)7 刃径(Φmm)0.7 コーティングダイヤモンドコーティング
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする