リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ベルト研磨
リューター(日本精密機械工作)の ハンディ用
ベルトサンダー用 サンドベルト
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
19753536
品番
E1180
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。
研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
粒度
#180
幅(mm)
6
周長(mm)
300
用途
一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。
砥材
A(かっ色アルミナ)
適合材
一般金属、合金鋼、非鉄金属など
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。