サンプル画像

DP-5700D-120D-EDI57-01/6区 デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19757730 DP-5700D-120D-EDI57-01/6区 デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19757730 DP-5700D-120D-EDI57-01/6区 デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19757730 DP-5700D-120D-EDI57-01/6区 デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19757730 DP-5700D-120D-EDI57-01/6区 デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19757730 DP-5700D-120D-EDI57-01/6区 デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19757730

デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)120 目量(kg)0.02 注文コード19757730 品番DP-5700D-120D-EDI57-01/6区
参考基準価格(税別)¥630,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品はひょう量・目量など510種類から選べます 他の種類を見る

指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)
操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能
カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現
指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備
Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)
最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能

用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。 ひょう量(kg)120 寸法(幅W×奥行D)(mm)【載台】500×750 目量(kg)0.02 使用地区福島県 重力加速度の範囲(m/s2)9.798〜9.801
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする