X5602 ゴム砥石シート リューター(日本精密機械工作) 19758235 X5602 ゴム砥石シート リューター(日本精密機械工作) 19758235

ゴム砥石シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19758235 品番 X5602
参考基準価格(税別)¥11,230 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

各種金属製品の研削研磨に適しています。
ゴム砥石をシート状にしました。
鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
ローラーに巻き付ける事で部品の研磨にもご利用頂けます。

粒度#220 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材各種金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする