リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 手研磨
リューター(日本精密機械工作)の 研磨シート
リューター(日本精密機械工作)の 研磨材付シート
ゴム砥石シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19758244
品番
X5603
参考基準価格(税別)
¥12,510
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
各種金属製品の研削研磨に適しています。
ゴム砥石をシート状にしました。
鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
ローラーに巻き付ける事で部品の研磨にもご利用頂けます。
粒度
#320
厚さ(mm)
3
砥材
セラミック(WA系)
結合剤
R(ゴム)
適合材
各種金属