32134 モンキー GROMフォーク用ライトステー Gクラフト 19758464

モンキー GROMフォーク用ライトステー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19758464 品番32134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

品番31135 モンキー用GROMフォークステムキットに取り付けることができるライトステーです。
本体は鉄製でシンプルに固定出来ます。ノーマルと同様の取り付け方法で外径155mm以下のライトが装着可能。
ライトステーを左右入れ替えることでライトの取付位置が変更可能(上下35mm)。

取付ネジ径(ウインカー)M8
注意
※ノーマルウインカー装着不可モンキーノーマルウインカー装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする