絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Gクラフト

Gクラフトのページです。Gクラフトは、バイク用品などの商品を提供しています。現在759件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リザーブタンクステー汎用 Gクラフトリザーブタンクステー汎用Gクラフト(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分) Gクラフト10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)Gクラフト
19,980税込21,978
1個
37日以内出荷
リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。
材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクレスキットタイプ3 Gクラフトリザーブタンクレスキットタイプ3Gクラフト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットホルダー移設ステー Gクラフトヘルメットホルダー移設ステーGクラフト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
メットホルダーをハンドルに移設するクランプです。装着状態ではメットホルダーを脱着することが不可能になっていて、クランプ本体もグリップ、レバー、スイッチ等を外さないとハンドルから外れない設計になっています。盗難防止に役立ちます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
材質A2017材/シルバーアルマイト車種汎用RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンアジャスター GクラフトチェーンアジャスターGクラフト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ノーマルルックスイングアームに使用可能。
車種モンキー/ゴリラ
8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分 Gクラフト8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分Gクラフト
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
材質A5052材リム幅(mm)約150推奨チューブ3.5-4.0-8
シャリー用可変マニホールドPCΦ20用 Gクラフトシャリー用可変マニホールドPCΦ20用Gクラフト
7,998税込8,798
1個
33日以内出荷
特徴シャリー用可変マニホールドに、PCΦ20キャブレター用を追加しました。キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径Φ22 エンジン側ポート径Φ22 ガスケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 センターキャリア GクラフトCT125用 センターキャリアGクラフト(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
センターフレーム上部に装着できるキャリアです。 本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。 車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。
材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 エンジンガード GクラフトCT125用 エンジンガードGクラフト(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。 林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。
材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
ペラフェン GクラフトペラフェンGクラフト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
モンキー、ゴリラ用のペラフェンです。ツインショックスイングアーム専用です。幅90mm、長さ330mmです。リアフェンダーを取り外した際、泥はねでフレームが汚れるのを防ぎます。
材質A5052材/無地車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
バックフェンンダーステー タイプ4 UPタイプ Gクラフトバックフェンンダーステー タイプ4 UPタイプGクラフト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
バックフェンダーステー タイプ3 UPタイプ Gクラフトバックフェンダーステー タイプ3 UPタイプGクラフト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
4Lアルミ12Vバッテリーケース Gクラフト4Lアルミ12VバッテリーケースGクラフト
3,998税込4,398
1個
欠品中
4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。
材質A5052材/ブラックアルマイト/無地車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカバー 左側 Gクラフトサイドカバー 左側Gクラフト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
車種モンキーRoHS指令(10物質対応)対応
4L風サイドカバー 右側 Gクラフト4L風サイドカバー 右側Gクラフト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。
材質FRP製ホワイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
4L風サイドカバー用取付ステー Gクラフト4L風サイドカバー用取付ステーGクラフト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。
材質A5052材/ブラックアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
CRミニ用フィルターアダプター GクラフトCRミニ用フィルターアダプターGクラフト
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種CRミニキャブレター用RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルフォーク用強化ブッシュ Gクラフトノーマルフォーク用強化ブッシュGクラフト(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
材質自己潤滑特殊プラスチック車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス取り付けステー Gクラフトキーボックス取り付けステーGクラフト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになります。キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。
材質A5052材/シルバーアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
5Lフォークブーツ取り付けカラー Gクラフト5Lフォークブーツ取り付けカラーGクラフト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
材質A2017材/シルバーアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンローラーダックス用 Gクラフトチェーンローラーダックス用Gクラフト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質ステンレス、ジュラコン(R)車種ダックス6V用RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンローラー GクラフトチェーンローラーGクラフト
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
材質ステンレス、ジュラコン(R)車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーサポート カニBrembo 2P Gクラフトキャリパーサポート カニBrembo 2PGクラフト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種Φ30フォーク用RoHS指令(10物質対応)対応
10インチ4.0Jホイール R&P/モトラ用 1輪分 Gクラフト10インチ4.0Jホイール R&P/モトラ用 1輪分Gクラフト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳造可変マニホールド インシュレータータイプ Gクラフト鋳造可変マニホールド インシュレータータイプGクラフト(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ Gクラフトアルミビレットオイルクーラー クラシックタイプGクラフト(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
93日以内出荷
ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。 エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。 従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。 全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。
材質A2017、A5083、A5052材表面処理シルバーアルマイト仕上適合車種【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケットスペーサー 20mm モンキーハブ Gクラフトスプロケットスペーサー 20mm モンキーハブGクラフト
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
メーカー製スーパーワイドスイングアーム用のスプロケットスペーサーになります。20mmオフセット、スタッドボルト組込済。 中にベアリングが組み込まれており、付属の専用カラーでしっかりアクスルを受ける設計になっています。 純正ドラムハブ、メーカー製ワイドリヤディスクハブ専用2mmのスペーサーが付属しています。
ホイールスペーサー 12本スポークタイプ Gクラフトホイールスペーサー 12本スポークタイプGクラフト
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)
使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルルックスイングアーム2cmロング Gクラフトノーマルルックスイングアーム2cmロングGクラフト
39,980税込43,978
1本
43日以内出荷
純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。 スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。 高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。 ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。 付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。 ※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。 ※チェーンカバー取付ステー加工は注文時のみのオプションです。 ※ブラックアルマイトオプションを付けますと、納期が約23週間ほどとなります。 稀に色ムラなどが発生する事もございます。予めご了承ください。 ※オプションのチェーン引きコマを選択して頂くと、通常品のコマと入れ替えての出荷となります。 ※商品名に●マークが付いている物は、スイングアームオプションです。
NSRミニフロントフォーク GクラフトNSRミニフロントフォークGクラフト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
RoHS指令(10物質対応)対応
8インチワイドホイール4.0J穴有り 1輪分 Gクラフト8インチワイドホイール4.0J穴有り 1輪分Gクラフト
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
FIモンキーバッテリー移設キット GクラフトFIモンキーバッテリー移設キットGクラフト
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
純正のシート下に配置されているバッテリー等を右側に移設することで、メーカーカスタムシート(品番33510など)が使用できます。また、サイドカバーが簡単に取り外しできるため、バッテリー交換も工具無しで可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シフトガイド(横ガッチリくん) Gクラフトシフトガイド(横ガッチリくん)Gクラフト(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
GROM シフトガイド(GROMガッチリ君) GクラフトGROM シフトガイド(GROMガッチリ君)Gクラフト(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。 シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。 ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ26フォーク用ライトステー GクラフトΦ26フォーク用ライトステーGクラフト
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
パイプ内径Φ28 純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。12V用ライトケースは使用できません。(ライトステー部分が4Lモンキーに合わせて短いため)4Lモンキー用ライトケース、小型ライト等をご使用ください。お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
4Lノーマルシート用グラブバー Gクラフト4Lノーマルシート用グラブバーGクラフト
7,998税込8,798
1個
欠品中
アルミ製バフ仕上げのグラブバーです。純正テールランプステー、メーカー品番31218ショートテールステーと同時装着可能。ノーマルシート及び、メーカーカスタムシートとの同時装着可能です。5Lモンキーには「32075 5Lモンキー用グラブバー」をご用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用バックステップ ドラム用 Gクラフトシャリー用バックステップ ドラム用Gクラフト
1個
欠品中
シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは、120mmバックになります。コンバートキット(32061)を使用することにより、ディスク仕様への変更が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
5Lショートテールランプステー Gクラフト5LショートテールランプステーGクラフト
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
4Lモンキー用のテールランプ&ウィンカーを5Lモンキーに装着できるテールランプステーです。テールランプの位置を前後に40mm移動できます。4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 5L用のテールランプは使用できません。(ウィンカーは装着可能) 品番「32076グラブバー」との同時装着可能。4Lモンキーには「312184Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 タックロール ハイシート(+2cm) GクラフトCT125用 タックロール ハイシート(+2cm)Gクラフト
21,980税込24,178
1個
93日以内出荷
純正のシートと交換するだけのシート、表皮はCT110のシートを彷彿させるタックロールを採用。
適合車種CT125(JA55/65)
CT125用 タックロールシート(純正高) GクラフトCT125用 タックロールシート(純正高)Gクラフト
17,980税込19,778
1個
93日以内出荷
純正のシートと交換するだけのシート、表皮はCT110のシートを彷彿させるタックロールを採用。
適合車種CT125(JA55/65)