154-111 Smooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター PMC 19762323

154-111 Smooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター PMC 19762323 154-111 Smooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター PMC 19762323 154-111 Smooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター PMC 19762323

Smooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19762323 品番154-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。
また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。
さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。
高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。
取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。
フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。

適合車種
【HONDA】
CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ
【YAMAHA】
XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ
【SUZUKI】
GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ
【KAWASAKI】
ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
クローム/ブルー 取付径(Φmm)42(39-43mm) 寸法(mm)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※2連以上でご使用の場合、フィルター同士が干渉し合わないかキャブレターのピッチを確認して下さい。またフィルター本体が燃料コックやフレームなどに干渉しないか取付スペースを確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19762436
2021-07-10
用途:
カスタム

キャンペーンの日に購入しました。割引や送料無料などを組み合わせて、お得に入手でき感謝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする